Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Türband Q 1 140mm verzinkt (Stumpf) Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Türband Q 1 140mm verzinkt (Stumpf) Links
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Türband Q 1 140mm verzinkt (Stumpf) Links
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Türband Q 1 140mm verzinkt (Stumpf) Links
Artikel-Nr.:
     223-2251611
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5130624201006
EAN/GTIN:
     4015471015756
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband

SIMONSWERK Türband Q 1 140mm verzinkt (Stumpf) Links

Türband Q 1

Türbeschlag, Türtechnik
• Für stumpf einschlagende Türen mit Blendrahmen
• Mit festem Stift
• Lappen auf Mitte
• Zum Aufschrauben
Weitere Informationen:
Basis:
Türband
Material:
Stahl
Anwendung:
Blendrahmen
Ausführung:
mit festem Stift
Oberfläche:
verzinkt
Verstellbar:
fest
DIN-Richtung:
DIN Links
Modellnummer:
Q 1 140
Rollenlänge:
140 mm
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Zimmertür
Kopfausbildung:
Rundkopf
Materialstärke:
2.5 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Türausprägung:
stumpfe Türen
Bandkonstruktion:
2-teilig
Stiftdurchmesser:
10 mm
Höhe Rahmenlappen:
140 mm
Breite Rahmenlappen:
32 mm
Höhe Flügellappen:
140 mm
Breite Flügellappen:
32 mm
Schraubendurchmesser:
5 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 3
Befestigungsart Rahmenteil:
zum Anschrauben
Befestigungsart Flügelteil:
zum Anschrauben
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 6,43*
€ 8,20*
2 Tage
33
10
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 8,33*
2 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,44*
2 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,52*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 7,98*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 130624 1 01006
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.