Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verz. Q1 140 mm ls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verz. Q1 140 mm ls
Aufsatzbänder verz. Q1 140 mm ls
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127231
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     72051020
EAN/GTIN:
     4015471015756
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türband Q 1

F ür stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.

Weitere Informationen:
Größe:
140 mm, links
Stift-Ø:
10 mm
Lappendicke:
2,5 mm
Lappenlänge:
32 mm
Schrauben-Ø:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
72051020
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, aufsatzband, 4015471015756, Band
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 8,32*
3 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 8,39*
3 Tage
409
10
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 8,49*
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,53*
6 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 130624 1 01006
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.