| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000255786 Herst.-Nr.: 5 130624 1 01006 EAN/GTIN: 4015471015794 |
| |
|
| | |
| für ungefälzte Holzflügel · Rollenlänge 140 mm · Oberfläche verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 10mm · Materialstärke: 2,5mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Aufsatztürbänder, Möbelband, Möbelbänder, din 1 stahl, din 1, din 1 b10x80, Fensterband, Fensterbänder, Türband, Türbänder |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,58* | € 8,53* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,82* | € 8,60* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,92* | € 8,69* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,60* | € 8,73* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,47* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|