| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2151651 Herst.-Nr.: B88120014 EAN/GTIN: 4015540463327 |
| |
|
| | |
| BKS Profilzylinder Normal Beidseitig 8812N Größe 31-31 3Schlüssel verschieden Profil-Doppelzylinder Serie 8812 N Türbeschlag, Türtechnik Messing matt vernickelt Zylinder mit 3 Schlüsseln 5 Stiftzuhaltungen Geprüft nach DIN 18252, P2 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 1303 | Basis: | Profil-Doppelzylinder | Farbton: | vernickelt | Funktion: | verschiedenschließend | Lieferung: | mit Stulpschraube | Ausführung: | Not+Gefahrenfunktion beidseitig | Baulänge A: | 31 mm | Baulänge B: | 31 mm | Eigenschaft: | mit Anbohrschutz | Oberfläche: | matt | Gesamtlänge: | 62 mm | Zylinderhöhe: | 33 mm | Einsatzbereich: | Tür | Material Zylinder: | Messing | Schlüssel Anzahl: | 3 St. | Material Schlüssel: | Stahl vernickelt | Länge Stulpschraube: | 80 mm | Verschlusssicherheit: | EN1303-Klasse4 | Schlüsselausführung: | Profilschlüssel | Breite Zylindergehäuse: | 10 mm | Durchmesser Zylinderkern: | 17 mm | Durchmesser Stulpschraube: | M5 | Anzahl Stulpschraubenbohrung: | 1 St. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,42* | € 8,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,55* | € 8,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,61* | € 8,81* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,88* | € 10,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|