| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-456257 Herst.-Nr.: B 8812 0014 EAN/GTIN: 4015540463327 |
| |
|
| | |
| Not- und Gefahrenfunktion beidseitig · Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · verschiedenschließend · einzeln Karton verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Norm: DIN 18252· Klasse: 4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | verschiedenschließend | Länge A: | 31 mm | Länge B: | 31 mm | Oberfläche: | vernickelt | Not- und Gefahrenfunktion: | beidseitig | Anzahl Schlüssel: | 3 | Schlüsselausführung: | Standard | Anzahl Stiftzuhaltungen: | 5 | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder bks, Doppelprofilzylinder, Schließzylinder, Zylinder, BKS Zylinder, Profilzylinder, PZ Zylinder, 3000251952 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,11* | € 8,18* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,44* | € 8,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,57* | € 8,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,63* | € 8,84* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,57* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|