Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOJU Stegblech 3060 500 mm X 80 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3060 500 mm X 80 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3060 500 mm X 80 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3060 500 mm X 80 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3060 500 mm X 80 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     223-1258151
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3060500-F1-S30
EAN/GTIN:
     4030182005810
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

HOJU Stegblech 3060 500 mm X 80 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber

Stegblech-Lüftung 3060

Türbeschlag, Türtechnik
• Schlitzlochung 30 x 5 mm
• Einlassbreite 65 mm
• Einlasstiefe 15 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Lüftungs-Stegblech
Höhe:
80 mm
Länge:
500 mm
Farbton:
alufarben
Steghöhe:
15 mm
Oberfläche:
eloxiert
Langlochhöhe:
5 mm
Langlochbreite:
30 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 8,03*
1 Tag
50
1
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 8,07*
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 8,11*
5 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 6,90*
€ 9,46*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 7,00*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 1000-F1
ab € 10,29*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 1000-F1
ab € 12,14*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 500-F1
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.