Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stegblech 3060 L.500mm B.80mm Alu.S.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Stegblech 3060 L.500mm B.80mm Alu.S.1
LM-Stegblech 3060 L.500mm B.80mm Alu.S.1
Artikel-Nr.:
     4757-201719
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3060 500-F1
EAN/GTIN:
     4030182005810
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Breite 80 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
80 mm
Oberfläche:
naturfarbig F1
Randbreite:
16 mm
Schlitze:
30x5 mm
Stärke:
1,5 mm
Lochung:
Schlitze 30x5 mm
Modell:
3060
Steghöhe:
15 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
76
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,98*
1 Tag
49
1
€ 6,95*
ab € 5,92*
€ 8,02*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 5,97*
€ 8,09*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 5,89*
€ 8,09*
5 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 1000-F1
ab € 10,25*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 1000-F1
ab € 12,17*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 500-F1
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.