| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0666321 Herst.-Nr.: 13926003 EAN/GTIN: 4260029174571 |
| |
|
| | |
| PHYSIODERM Hautreinigung Stephalen Vital 2000ml Varioflasche Der Physioderm Hautreiniger Stephalen® Vital ist ein mildes Waschgel, das speziell für die Ganzkörperreinigung entwickelt wurde. Es bietet eine Vielzahl von Vorteilen und trägt zur Gesundheit und Pflege Ihrer Haut bei. Der Hautreiniger enthält einen Conditioner, der die Kämmbarkeit der Haare erleichtert und sie geschmeidig macht. Dadurch können Sie Ihr Haar problemlos entwirren und stylen. Mit Zuckertensiden als Hauptbestandteil ist der Hautreiniger sanft zur Haut und reinigt sie gründlich, ohne sie auszutrocknen. Sie können das Produkt bedenkenlos täglich verwenden, da es seifen- und alkalifrei ist. Die pH-neutrale Formel unterstützt den natürlichen Säureschutzmantel der Haut und bewahrt deren Feuchtigkeitsbalance. Der Hautreiniger Stephalen® Vital ist frei von Farbstoffen, wodurch das Risiko von allergischen Reaktionen oder Reizungen minimiert wird. Die parfümierte Formel verleiht Ihnen ein angenehmes Frischegefühl und sorgt für ein belebendes Duscherlebnis. Dank seiner vielseitigen Einsatzbereiche eignet sich der Physioderm Hautreiniger Stephalen® Vital perfekt für die Ganzkörperreinigung. Sie können ihn unter der Dusche oder im Bad verwenden, um Ihre Haut sanft zu reinigen und gleichzeitig zu pflegen. Genießen Sie die Vorteile eines milden Waschgels, das Ihre Haut verwöhnt, Feuchtigkeit spendet und Ihnen ein sauberes und erfrischtes Hautgefühl verleiht. Der Physioderm Hautreiniger Stephalen® Vital ist Ihre zuverlässige Wahl für eine schonende und gründliche Ganzkörperreinigung. Hautreiniger Stephalen® Vital Ausführung: - Mildes Waschgel
- Hautpflegend
- Enthaltener Conditioner erleichtert die Kämmbarkeit der Haare
- Enthält Zuckertenside
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei
- Parfümiert
Einsatzbereiche: - geeignet zur Ganzkörperreinigung
Weitere Informationen: | | Form: | Gel | Basis: | Waschcreme | Farbe: | farblos | Inhalt: | 2000ml | Branche: | alle Industrien | Farbton: | transparent | Gewicht: | 2 kg | pH-Wert: | 5,5 | Fettfrei: | 0 | Konsistenz: | mittelviskos | Lieferform: | Varioflaschen | Richtlinie: | 91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte | Seifenfrei: | 1 | Verordnung: | Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV | Parabenfrei: | 0 | Pigmentfrei: | 0 | parfümfrei: | 0 | silikonfrei: | 1 | Phosphatfrei: | 0 | Rückfettend: | 1 | Duftstofffrei: | 0 | farbstofffrei: | 1 | Einsatzbereich: | Reinigung leichter Hautverschmutzungen | pH-hautneutral: | 1 | lösemittelfrei: | 1 | Anwendungsbereich: | Hand | Dichte (bei 20°C): | 1 g/cm³ | Verschmutzungsgrad: | mittel | Wasserlöslichkeit: | löslich | Biologisch abbaubar: | 0 | Viskosität (bei 20°C): | 2.800 mPa | Wassergefährdungsklasse: | WGK 2 wassergefährdend | konservierungsmittelfrei: | 0 | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 14,83* | € 18,82* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 14,94* | € 18,84* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 15,41* | € 19,53* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,68* | € 19,93* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Flasche | € 8,50* | ab € 18,11* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|