Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0665288 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7312550071922 |
| |
|
| | |
| Gehörschutzstöpsel 303L Gehörschutzstöpsel 303 L (SNR = 33 dB) aus einem weichen Polyethanschaumstoff mit guten Dämmeigenschaften und besonderem Komfort bei langer Tragedauer. Mit der glatten und schmutzabweisende Oberfläche sammeln sich weder Schmutz noch andere Substanzen auf der Oberfläche an oder gelangen in den Gehörgang. Ideal geeignet für Beschäftigte, die hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sind und von einem Gehörschutzstöpsel besten Schutz und höchsten Komfort erwarten. Die Gehörschutzstöpsel bietet höchste Dämmwerte für einen Einwegstöpsel und ist besonders hautverträglich und nicht entflammbar. Empfohlene Anwendungen - Automobilindustrie - Bauindustrie - Chemie & Pharmaindustrie - Feinwerktechnik - Holzverarbeitung - Metallverarbeitung - Textilherstellung Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/weiß | Gewicht: | 0,48 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,88* | € 35,04* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,13* | € 35,05* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 28,22* | € 36,53* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 29,93* | € 37,66* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Karton | € 8,50* | ab € 40,87* | € 50,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|