Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C25553 Herst.-Nr.: 1007192 EAN/GTIN: 7312550071922 |
| |
|
| | |
| Features: SNR-Wert 33 dB Für weite (L) Gehörgänge
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | einweg | EN Norm: | EN 352-2 | Herstellerfarbe: | Gelb | SNR-Wert: | 33 dB | Normen: | EN 352-2 | Produkt-Art: | Gehörschutzstöpsel | Größe: | 303L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,99* | € 34,91* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,00* | € 34,92* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 28,11* | € 36,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 29,87* | € 37,73* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 33,03* | € 41,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13995* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|