Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0665263 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719384440 |
| |
|
| | |
| 3M Gehörschutzstöpsel Soft Yellow Neons Nachfüllbeutel (500Pr.) 3M™ Gehörschutzstöpsel Nachfüllpack One-Touch™ Pro Eigenschaften: • Optimaler Abschluss im Gehörgang • Bequemer Sitz • Minimale Druckentwicklung • Feuchtigkeitsbeständig • Hautverträglich • Vorzuformender Stöpsel • Weicher, energieabsorbierender PU-Schaumstoff • Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A) Zulassung/Norm: EN 352-2, nicht entflammbar Nachfüllbeutel á 500 Paar EAR Soft Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 352-2:1993 | Basis: | Gehörschutzstöpsel | Branche: | Automobilindustrie | Größe: | Einheitsgröße | SNR-Wert: | 36 dB | mit Band: | Nein | mit Stiel: | Nein | Art Stöpsel: | vorzuformend | Form Stöpsel: | konisch | Farbe Stöpsel: | gelb | Verwendbarkeit: | einfach | Arbeitsumgebung: | Verschmutzung | Farbton Stöpsel: | neongelb | Material Stöpsel: | Polymerschaum | Besonderheit Stöpsel: | hypoallergen | H-Wert (hochfrequent): | 34 dB | L-Wert (tieffrequent): | 31 dB | mit Griff/Grifffläche: | Nein | M-Wert (mittelfrequent): | 34 dB | Vorschriften und Gesetze: | Richtlinie 89/686/EWG | Farbbesonderheit Stöpsel: | fluoreszierend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 49,41* | € 63,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,95* | ab € 51,10* | € 63,01* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 50,09* | € 63,40* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 52,20* | € 64,45* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Box | € 8,50* | ab € 60,22* | € 74,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|