Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Ersatzstöpsel für Cap 200 U.FLEXICAP (VE50PR)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 3M 3M Ersatzstöpsel für Cap 200 U.FLEXICAP (VE50PR)
Artikeldetailsicht 3M 3M Ersatzstöpsel für Cap 200 U.FLEXICAP (VE50PR)
Artikeldetailsicht 3M 3M Ersatzstöpsel für Cap 200 U.FLEXICAP (VE50PR)
Artikeldetailsicht 3M 3M Ersatzstöpsel für Cap 200 U.FLEXICAP (VE50PR)
Artikel-Nr.:
     223-0665261
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5015415107348
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
ersatzstöpsel bügelgehörschutz 3m
ersatzstöpsel bügelgehörschutz

3M Ersatzstöpsel für Cap 200 U.FLEXICAP (VE50PR)

3M™ Bügelgehörschützer E-A-R™caps™ 200
Dämmwerte: SNR = 23 dB(A), H = 27 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.
Weitere Informationen:
Basis:
Ersatzstöpsel
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
SNR-Wert:
23 dB
mit Band:
Nein
mit Stiel:
Nein
Art Stöpsel:
vorgeformt
Form Stöpsel:
halbrund
Farbe Stöpsel:
gelb
Verwendbarkeit:
mehrfach
Material Stöpsel:
Schaumstoff
mit Griff/Grifffläche:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,48*
3 Tage
83
50
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,60*
4 Tage
83
50
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,60*
6 Tage
6350
50
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 1,65*
Lager 223
8500
50
€ 8,50*
ab € 1,35*
€ 1,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 86,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
09587
ab € 150,72817*
Zubehör
3M
06915
ab € 83,95008*
Zubehör
3M
9320+SPBULK
ab € 1,23*
Zubehör
3M
1883+
ab € 5,68*
Zubehör
3M
9332+BV
ab € 3,07*
Zubehör
3M
9422+
ab € 25,98*
Zubehör
3M
P190
ab € 160,1648*
Zubehör
3M
CF01000
ab € 5,15*
Zubehör
3M
AM01000
ab € 35,48*
Zubehör
3M
EC01000S
ab € 2,88*
Zubehör
3M
C112
ab € 1,044*
Zubehör
3M
4400W2XL
ab € 2,32*
Zubehör
3M
4400W3XL
ab € 2,33*
Zubehör
3M
4400WM
ab € 2,31*
Zubehör
3M
4400WXL
ab € 2,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.