| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1812150000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5015415107348 EAN/GTIN: 5015415107348 |
| | |
|
| | |
| 3M™ Bügelgehörschützer EAR™ Caps 200 Ausführung: • Dämmwerte (dB): SNR = 23; H = 27; M = 19; L = 17 • Bügelgehörschutz in bekannter und bewährter Form • Einfach in der Anwendung und komfortabel im Gebrauch • Stöpsel einfach auszutauschen Norm: Nach EN 352-2 Material: Schaumstoff Empfohlene Lärmeinstufung: RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzstöpsel | Preis per: | Paar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12150000, Zubehör, für, Bügelgehörschützer, Ersatz-Stöpsel, und, Gehörschutz, Stöpsel, Ohrstöpsel, QR4030585, Gehörschutzstöpsel, Arbeitsschutz, Ersatzstöpsel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 1,13* | € 1,45* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,14* | € 1,46* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,14* | € 1,50* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,25* | € 1,60* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,29* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar | Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|