| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0664426 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260042671866 |
| |
|
| | |
| VOSS Anstosskappe Voss-Cap Short schwarz EN 812 verkürzter Schirm 56-61cm Anstoßkappe short Eigenschaften: • Klassisches Basecap-Design • Der Kopfform angepasste Schale Ausführung: • Schirmlänge ca. 40 mm • Vergitterte Lüftungsöffnungen Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist Zulassung/Norm: EN 812 Material: Baumwoll-Mischgewebe Kopfweite: 56–61 cm Gewicht: ca. 160 g Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 812 | Basis: | Anstoßkappe | Farbe: | schwarz | Branche: | Automobilindustrie | Gewicht: | 160 g | Größe: | Einheitsgröße | RAL-Nr.: | RAL 9017 | Material: | 65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES) | Gefährdung: | Anstoßen an Gegenstände | Schweißband: | Nein | Länge Schirm: | 40 mm | Verschlussart: | Schiebeverschluss | Material Schale: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Belüftungsöffnung: | Ja | Chemikalienbeständig: | Nein | Größeneinstellung bis: | 61 cm | Größeneinstellung von: | 56 cm | Kopfversehrten geeignet: | Nein | Stoßdämpfung geprüft: | Nein | Flammbeständigkeit geprüft: | Nein | Befestigung für Nackenschutz: | Nein | Durchdringfestigkeit geprüft: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,39* | € 10,45* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,25* | € 11,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,42* | € 13,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,46* | € 13,39* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,09* | € 16,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|