UVEX Flammschutzhemd Gr. 47/48 Textreme Fire hellblau EN 531 EN 1149-1
Flammschutzhemd
Modell: 8850 - Farbe: hellblau
Artikel - Nr.: 89687
Material: 49% Modacryl FR, 49% Viskose FR, 2% Carbon-Leitfäden, 160 g/m²
Gut geschützt: Herrenhemd mit Antistatikschutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
Guter Tragekomfort durch hohen Viskose-Anteil
Umlegekragen mit Kragensteg
Sichtbare Knopfleiste
1 Brusttasche mit Patte und Knopfverschluss
Langer Arm
Ärmelbündchen mit Knopf verschluss zum Verstellen
Zertifiziert nach: EN ISO 14116 Index 3/5H/60 und EN 1149-5 (1149-3)
Größe: 37/38 - 47/48
Pflege: Bei 60°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: II Punkte, Reinigen: P, Trockner: I Punkt