Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzhemd 8850, blaugrau, Gr. 47/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5569753
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8968748
EAN/GTIN:
     4031101492988
Suchbegriffe:
Anti Flamme-Hemd
Flammenschutzhemd
Flammschutzhemd
Herren-Hemd
Gut geschützt: Herrenhemd mit Antistatikschutz für hitzeexponierte Industriearbeiter, guter Tragekomfort durch hohen Viskose-Anteil, umlegekragen mit Kragensteg, sichtbare Knopfleiste, 1 Brusttasche mit Patte und Knopfverschluss, langer Arm, Ärmelbündchen mit Knopfverschluss zum Verstellen.
Weitere Informationen:
Material:
49 % Modacryl FR, 49 % Viskose FR, 2 % Carbon
Größe:
47/48
Farbe:
graublau
Norm:
EN 1149-5 (EN 1149-3):2008, EN ISO 14116
Gewicht:
165 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herren-hemd mittelblau, herren hemd, herren-hemd lang, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
1
1
Frei Haus
ab € 59,26*
€ 75,12*
8 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 59,92*
€ 76,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 60,68*
€ 77,23*
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 79,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,48*
€ 83,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.