| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0663699 Herst.-Nr.: 96102 EAN/GTIN: 4008198796145 |
| |
|
| | |
| KCL Armstulpe ArMex 961 mit Daumenloch 360mm ArMex 360- Gewebe mit Daumenloch,doppellagig
- gelb
- Armstulpe, guter Sitz und Halt, gute Kominationsmöglichkeit mit anderen Handschuhen, hoher Schnittschutz, Wärmeisolierung bei mittlerer Hitzeentwicklung, hoher Tragskomfort
- 1340
Weitere Informationen: | | Serie: | ArMex 360 | Ausführung: | Armstulpe Schnittschutz | Material: | Para-Aramid | Farbe: | gelb | Norm: | EN388 | Schutzkategorie: | II | Schutzlevel: | 1340 | Grösse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh kcl, hitzeschutz armschoner, schnittschutz-handschuhe gelb |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,03* | € 10,24* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,46* | € 11,82* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,97* | € 12,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,42* | € 12,40* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 19,40* | € 23,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 230,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|