| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0661420 Herst.-Nr.: 400400009900onesize EAN/GTIN: 7330509188125 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Gürtel 4x130cm schwarz Gr.onesize Ein feiner Gürtel mit Stretch und einer Schnalle aus gebürstetem Stahl. Breite 4 cm. Länge 130 cm. BerufsgruppeHandwerker, Maurer / Fliesenleger, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Dachdecker, Installateur, Spengler, Mechaniker, Straßen- und Bauarbeiter, Bodenleger, Betonbauer, Reinigungskraft, Maler, Fischer FarbeSchwarz Größeonesize GürtelStarkes Stretch-Material, Verstellbare Länge, Textilgürtel, Metallschnalle mit Blåkläder-Logo, Nickelfrei Qualität Fabric no use SegmenteZubehör WaschanleitungNicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Handwäsche, Nicht bügeln, Nicht schleudern Weitere Informationen: | | Berufsgruppe: | Handwerker, Maurer / Fliesenleger, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Dachdecker, Installateur, Spengler, Mechaniker, Straßen- und Bauarbeiter, Bodenleger, Betonbauer, Reinigungskraft, Maler, Fischer | Farbe: | Schwarz | Größe: | onesize | Gürtel: | Starkes Stretch-Material, Verstellbare Länge, Textilgürtel, Metallschnalle mit Blåkläder-Logo, Nickelfrei | Qualität: | Fabric no use | Segmente: | Zubehör | Waschanleitung: | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Handwäsche, Nicht bügeln, Nicht schleudern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,57* | € 17,41* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 12,96* | € 18,75* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,42* | € 20,72* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 15,66* | € 22,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|