| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0660204 Herst.-Nr.: L-0097-1,5 EAN/GTIN: 4030281064510 |
| |
|
| | |
| SKYLOTEC Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 1,5m BFD SK12 FS 90/Stak TW Verbinder mit Falldämpfer BFD Y SK 12 Ausführung: • Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer • Schutzpaket um den Bandfalldämpfer verhindert, dass Schmutz eindringt • Längere Lebensdauer • Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002 Weitere Informationen: | | Ausführung: | I-Strang, 1,5 m | Marke: | Skylotec | Gewicht: | 1,02 kg | WGNr.: | 800A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Gerüsthaken, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, bandfalldämpfer skylotec, sicherheitsleine |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,36* | € 93,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,38* | € 93,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,59* | € 95,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,66* | € 97,08* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 98,59* | € 121,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|