| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976796545 Herst.-Nr.: L-0097-1,5 EAN/GTIN: 4030281064510 |
| |
|
| | |
| Skylotec L-0097-1,5 BFD SK12 Verbindungsmittel I-Seil Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmittel mit einem FS 90 ALU Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem STAK TRI an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-02-01-04 | Werksnummer: | L-0097-1,5 | Länge netto mm: | 1,50 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,172300 | Länge brutto mm: | 1,50 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,172300 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Gerüsthaken, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,46* | € 92,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,49* | € 92,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 76,94* | € 95,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,00* | € 97,95* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,15* | € 101,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|