| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0653750 Herst.-Nr.: 0700000762 EAN/GTIN: 7330725031045 |
| |
|
| | |
| ESAB Schweißerschutzhelm F10 (Eco Arc II) 90 x 110 mm, Nr. 0700000762 Der F10 (vorher: Eco Arc II) ist im Bereich der passiven Flip-up Schweißhelme zuhause. Mit einer leichten Ply Propylen Helmschale ist dieser Helm für alle Positionsschweißungen einsetzbar. Der Helm ist mit dem Eco Kopfband, welches in 5 verschiedenen Positionen einstellbar ist, ausgestattet. Er wird mit Schweißerschutzglas DIN 11, Aussenschutzscheibe und einem klaren Innenschutzglas geliefert. Schweißverfahren • SMAW/E-HAND (Stab) • GMAW (MIG/MAG) • GTAW (WIG) • Autogenschneiden • Plasmaschneiden • PAW –Plasma-Lichtbogenschweißen Weitere Informationen: | | Modell: | F10 | Sichtbereich: | 90 x 110 mm | Scheibenabdunkelung: | DIN 11 | Normen: | CE, ANSI, CSA, ASNZS | Gewicht: | 484 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |