Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Rückschlagventil Messing, Durchgangsform G 1/2 innen - SW 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Rückschlagventil Messing, Durchgangsform G 1/2 innen - SW 24
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Rückschlagventil Messing, Durchgangsform G 1/2 innen - SW 24
Artikel-Nr.:
     223-0641296
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103817
EAN/GTIN:
     4047322046282
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil

RIEGLER Rückschlagventil Messing, Durchgangsform G 1/2 innen - SW 24

Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, Mediumstemperatur max. 160 °C, G 1/2 IG, PN max. 40 bar, Öffnungsdruck 0,2 - 0,4 bar

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
40bar
Öffnungsdruck min.:
0,2 - 0,4bar
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur max.:
160°C
Mediumstemperatur min.:
-18°C
Gewinde:
G 1/2 IG
SW:
24mm
Länge:
63,0mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
161
€ 8,50*
ab € 9,53*
€ 13,17*
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 15,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,27*
6 Tage
161
€ 4,90*
ab € 11,18*
€ 15,30*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 13,86*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-12-K
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.