Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkorb für Rückschlagv., G 1/2, Edelstahl 1.4301 / Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-134046
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SKR-12-K
EAN/GTIN:
     4047322483575
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Saugkorb für Rückschlagventile, G 1/2, Filtergewebe Edelstahl 1.4301, Gewinde Kunststoff, Betriebstemperatur -20 °C bis 100 °C
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
G 1/2
Maschenweite:
1,2 mm
Filtergewebe:
Edelstahl 1.4301
Gewindematerial:
Kunststoff
L:
47,0 mm
D:
29,5 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.