Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Automatikhelm Speedglas 9100V im Set mit Vorsatzscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-0576438
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm

3M Automatikhelm Speedglas 9100V im Set mit Vorsatzscheiben

Dieses Set beinhaltet einen Automatikschweisshelm, sowie die dazu passenden inneren und außeren Vorsatzscheiben in der Standardausführung.
Im Set erhalten Sie die Artikel zum Vorzugspreis.

Folgende Artikel sind im Set enthalten:

Herausragende Funktionen erlauben höchste Konzentration
Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger präziser Sicht auf das Werkstück macht die Speedglas 9100 Automatikschweißmaske zu einem Ihrer wichtigsten Schweißwerkzeuge.

- Eine Auswahl an Schweißfiltern mit herausragenden optischen Eigenschaften für konstanten Sichtkomfort. Lichtbogenerkennung bis zu 1 Ampere WIG im unteren Bereich
- Permanenter Schutz vor Ultraviolett- (UV) und Infrarotstrahlung (IR) in jeder Schutzstufe
- Ausgeatmete Luft wird durch seitliche Flügelventile nach außen geleitet
- Patentiertes Speedglas 9100 Komfortband
- Erweiterter Ohren- und Seitenschutz
- Entspricht den Richtlinien erhöhter mechanischer Festigkeit nach EN175 Klasse B mit Widerstandsfähigkeit gegen Hochgeschwindigkeitspartikel
- Erweiterter, schwer entflammbarer Kopf-, Nacken- und Ohrenschutz als Zubehör erhältlich

Das patentierte Kopfband für höchsten Komfort
Alle Schweißmasken der 3M Speedglas 9100 Serie sind mit einem einzigartigen feinjustierbaren Komfortkopfband für millimetergenaue Passform ausgestattet. Die Oberfläche des menschlichen Kopfes ist von Nerven, Arterien und Akupressurpunkten durchzogen. Wird auf einige dieser Punkte Druck ausgeübt, kann dies zu Müdigkeit und Kopfschmerzen führen. Das Kopf band ist so konzipiert, dass eine Druckbelastung dieser empfindlichen Punkte vermieden wird. Darüber hinaus bietet es viele Einstellkombinationen, um die Maske genau an Ihre Bedürfnisse und auf höchsten individuellen Komfort einstellen zu können. Weniger Druck und eine perfekte Passform – das heißt mehr Komfort und Wohlbefinden und damit effektiveres Arbeiten über den ganzen Tag hinweg.

- Für Kopfgrößen 50 bis 64
- Ein leichtgängiger Drehknopf erlaubt die exakte Feinjustierung der Bandstaffung
- Der hintere Teil des Kopfbandes lässt sich durch ein Drehknopf leicht der Kopfform anpassen und erlaubt das Tragen einer nach hinten gedrehten Schirmmütze
- Zwei verstellbare Querbänder für erhöhte Stabilität
- Weiche, bewegliche Kontaktpolster passen sich der Stirn automatisch an
- Die innovative Drehachse ermöglicht ein fließendes Hoch- und Herunterklappen der Maske - selbst mit Handschuhen
- Eine Schnappvorrichtung ermöglicht es, die Maske auch während des Tragens in neun unterschiedlichen Winkeln zu fixieren

Exzellente Optik, größerer Sichtbereich
Die 3M Speedglas 9100 Schweißfilter folgen unserer Tradition herausragender optischer Qualität. Zu den optischen Qualitätsmerkmalen gehören dabei die gleichmäßige Abdunklung und die verzerrungsfreie Durchsicht über das gesamte Sichtfeld hinweg. Eine für jede Schweißaufgabe passende Einstellung vermeidet die Überanstrengung der Augen und erhöht die Qualität jeder Schweißarbeit.

- 7 Dunkelstufen einschließlich der variablen Schutzstufen 9-13, Stufe 5 für autogenes Schweißen/Schneiden und Stufe 8 für Mikroplasmaschweißen und WIG-Schweißen im unteren Amperebereich.
- Herausragende Eigenschaften für Niedrig-Ampere WIG-Schweißen, selbst bei niedriger Einstellung von 1 Ampere.
- Jede Schutzstufe kann fest voreingestellt werden (z. B. Hellstufe 3 für Schleifarbeiten).
- Einzigartiger, innovativer Komfortmodus für das Punktschweißen, der der Augenermüdung entgegenwirkt.

Mehr Komfort bei hochgeklappter Maske
In der hochgeklappten Position liegt der höchste Punkt der Schweißmaske tiefer als der anderer Schweißmasken. Konstruktionstechnisch bedeutet dies, dass die Maske so nah wie möglich am Kopf getragen wird und somit ein günstiger Schwerpunkt vorliegt. Dadurch ist die Schweißmaske besonders ausbalanciert. Das Kopfband muss nicht mehr so straff eingestellt werden, was den Tragekomfort weiter erhöht.

„Park“-Position
Der leichtgängige Klappmechanismus kann in der hochgestellten Position arretiert werden – ein leichter Zug lässt die Maske wieder herabsinken.

Ersatzscheiben in Standard-Ausführung:


Maße der Schutzscheibe: 150 x 97 mm.

Maße der Schutzscheibe: 117 


  • 1 Stück SPEEDGLAS Kopfschutzhaube 9100V, mit Seitenfenster Nr. H501805
  • 1 Pack SPEEDGLAS Vorsatzscheibe aussen Standard (10 Stück) Nr. H526000
  • 1 Pack SPEEDGLAS Vorsatzscheibe innen (5er Pack) Nr. H528005
Weitere Informationen:
Aufhellzeit:
40 - 1300 ms
Ausstattung:
Automatikfilter V
Bestellbezeichnung:
Speedglas 9100 V
Dunkelstufe:
DIN 5, 8, 9-13 (variabel)
Farbe:
schwarz/silber
Hellstufe:
DIN 3
IR-Schutz:
DIN 13
Schaltzeit [sek]:
0,0001
Sichtfeld:
45 x 93 mm
UV-Schutz:
DIN 13
-----------:
-----------
Ausführung:
außen, standard | innen, standard
Breite [mm]:
97 | 50
Länge [mm]:
150 | 117
passend für:
Speedglas 9100, Speedglas 9100 Air, Speedglas 9100 FX, Speedglas 9100 FX Air, Speedglas 9100 MP, Speedglas 9100-QR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,24*
€ 783,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,46*
€ 741,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,87*
€ 705,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,40*
€ 689,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,82*
€ 670,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.