Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Automatikhelm 3M Speedglas 100V im Set mit Vorsatzscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 3M 3M Automatikhelm 3M Speedglas 100V im Set mit Vorsatzscheiben mit fünf einstellbaren Dunkelstufen von 8-12, Hellstufe von 3.
Artikeldetailsicht 3M 3M Automatikhelm 3M Speedglas 100V im Set mit Vorsatzscheiben mit fünf einstellbaren Dunkelstufen von 8-12, Hellstufe von 3.
Artikeldetailsicht 3M 3M Automatikhelm 3M Speedglas 100V im Set mit Vorsatzscheiben mit fünf einstellbaren Dunkelstufen von 8-12, Hellstufe von 3.
Artikel-Nr.:
     223-0576433
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm

3M Automatikhelm 3M Speedglas 100V im Set mit Vorsatzscheiben

Dieses Set beinhaltet einen Automatikschweisshelm, sowie die dazu passenden inneren und außeren Vorsatzscheiben in der Standardausführung.
Im Set erhalten Sie die Artikel zum Vorzugspreis.

Folgende Artikel sind im Set enthalten:

Spitzentechnik zum Einstiegspreis!

Der Speedglas 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen der Hightech-Automatikschweißmasken und ist die ideale Ausrüstung für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit er weltweit bewährten Speedglas Blendschutztechnologie ist der Speedglas 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand über MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen. Ob in der Landwirtschaft, bei Instandhaltungsarbeiten, in der Autowerkstatt oder beim Hobbyschweißen.

Der Filter des Speedglas 100V ist mit fünf einstellbaren Dunkelstufen von 8-12 ausgestattet, die Hellstufe ist 3. Zusätzlich bietet der Speedglas 100V drei Empfindlichkeitsstufen zur optimalen Anpassung an die unterschiedlichen Schweißbedingungen:
Stufe 1 für den Fall, dass andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten
Stufe 2 als Standardeinstellung für die meisten gängigen Schweißverfahren
Stufe 3 für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch getaktetem Inverter.

Anwendungsbereich:
- Elektrodenschweißen
- MIG/MAG-Schweißen
- WIG-Schweißen
- Mikroplasmaschweißen

Ersatzscheiben in Standard-Ausführung:



Maße der Schutzscheibe: 140 x 85 mm.

 

Maße der Schutzscheibe: 


  • 1 Stück SPEEDGLAS Automatikschweißmaske schwarz mit 100V ADF Nr. H751120
  • 1 Pack SPEEDGLAS Vorsatzscheibe innen Nr. H428000
  • 1 Pack SPEEDGLAS Vorsatzscheibe aussen Standard (10 Stück) Nr. H776000
Weitere Informationen:
Aufhellzeit:
100 - 250 ms
Dunkelstufe:
DIN 8-12
Farbe:
schwarz
Gewicht [kg]:
0,44
Hellstufe:
DIN 3
IR-Schutz:
DIN 12
Normbezeichnungen:
EN175, EN166, EN379
Schaltzeit [sek]:
0,0001
Sichtfeld:
44 x 93 mm
UV-Schutz:
DIN 12
-----------:
-----------
Ausführung:
innen | außen, standard
Breite [mm]:
42 | 85
Länge [mm]:
91 | 140
passend für:
Speedglas 100, Speedglas 100-QR, Speedglas 9000, Speedglas 9002, Speedglas SL | Speedglas 100, Speedglas 100-QR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,91*
€ 360,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.