| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0575064 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026415103118 |
| |
|
| | |
| REMKO Gasheizer/10-25Kw PG25 Propan-Heizgerät PG-Serie • Für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft • Leichter Transport durch Tragegriff • Eignen sich für oft wechselnde Einsatzorte • Passen durch geringe Abmessungen in jeden Kofferraum Lieferung: Die Geräte werden anschlussfertig mit Gasdruckregler, Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung geliefert. Weitere Informationen: | | Typ: | PG 25 | Heizleistung: | 10-26 kW | Leistungsaufnahme: | 70 W | Abmessung (L x B x H): | 450 x 260 x 410 mm | Geräte-Anschlusswert: | 0,78 - 2,0 kg/h | Marke: | Remko |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,38* | € 415,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,98* | € 417,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,33* | € 417,86* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,5333* | € 426,5333* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 458,39* | € 527,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|