Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw
Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw
Artikel-Nr.:
     4012-716936
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1512565
EAN/GTIN:
     4026415103118
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Propan-Heizgerät PG-Serie

• Für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in
der Landwirtschaft
• Leichter Transport durch Tragegriff
• Eignen sich für oft wechselnde Einsatzorte
• Passen durch geringe Abmessungen in jeden Kofferraum

Lieferung: Die Geräte werden anschlussfertig mit Gasdruckregler, Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung geliefert.

Weitere Informationen:
Typ:
Propan-Heizgerät PG 25
Heizleistung:
10–26 kW
Leistungsaufnahme:
70 W
Länge:
450 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
410 mm
Geräte-Anschlusswert:
0,78–2,0 kg/h
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
Remko
Herstellername:
Remko GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1512565
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, remko gasheizer, gasheizautomat, 4026415103118, Gashstrahler, Heizgerät, Propanheizgerät, Propan-Heizgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 345,61*
€ 410,04*
Lager 4012
41
Frei Haus
ab € 355,24*
€ 411,33*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 355,73*
€ 411,34*
9 Tage
41
Frei Haus
ab € 358,42*
€ 413,99*
4 Tage
748
Frei Haus
ab € 366,60*
€ 422,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,33*
€ 489,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,39*
€ 482,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,04*
€ 460,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,24*
€ 422,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.