Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026415103118, Diverse Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-697068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026415103118
EAN/GTIN:
     4026415103118
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026415103118, Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
Propan-Heizgerät PG 25
Heizleistung:
1026 kW
Leistungsaufnahme:
70 W
Länge:
450 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
410 mm
Geräte-Anschlusswert:
0,782,0 kg/h
Marke:
Remko®
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, remko gasheizer, gasheizautomat, Gashstrahler, PROPAN-HEIZGERÄT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 346,39*
€ 411,46*
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 355,18*
€ 412,78*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 356,11*
€ 412,79*
Lager 260
41
Frei Haus
ab € 356,19*
€ 415,47*
3 Tage
411
Frei Haus
ab € 365,14*
€ 424,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,47*
€ 494,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,02*
€ 466,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,62*
€ 455,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,19*
€ 423,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.