Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Sichtbox PP-240, 210x145x125 Nr. 6733-Gr.3 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-240, 210x145x125 Nr. 6733-Gr.3 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-240, 210x145x125 Nr. 6733-Gr.3 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-240, 210x145x125 Nr. 6733-Gr.3 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-240, 210x145x125 Nr. 6733-Gr.3 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-240, 210x145x125 Nr. 6733-Gr.3 blau
Artikel-Nr.:
     223-0481508
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     673300
EAN/GTIN:
     4007228703313
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten

HÜNERSDORFF Sichtbox PP-240, 210x145x125 Nr. 6733-Gr.3 blau

Sichtbox

• Material: Aus Polypropylen
• In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil
• Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
• Lebensmittel-geeignet
Weitere Informationen:
Basis:
Sichtlagerkasten
Farbe:
blau
Höhe:
127 mm
Tiefe:
242 mm
Breite:
146 mm
Auflast:
1.76 kg
Gewicht:
0.167 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
Ja
Inhalt ca.:
3,0 l
Ausführung:
lebensmittelecht
Größe/Typ:
3
Höhe innen:
114 mm
Breite innen:
130 mm
Höhe außen:
127 mm
Länge innen:
203 mm
Belastbarkeit:
10 kg
Breite außen:
146 mm
Länge außen:
242 mm
Stapelbarkeit:
längs
Position Griff:
vorn
Material Kasten:
Polypropylen
Volumen (Liter):
3 l
Lebensmittelecht:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
10,0 kg
Chemisch beständig:
Ja
Fixierung Trennwand:
Seitennuten
Volumen (Überlauf):
1.76 l
Leitfähigkeit (ESD):
Nein
Medienbeständigkeit:
Fette
Ausrichtung Trennwände:
quer
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Temperaturbeständig von bis:
-20 bis +80 °
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Anzahl Aufnahmen für Trennwände quer:
3 St.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2103
26
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,78*
1 Tag
2830
26
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 1,80*
6 Tage
2830
26
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 1,81*
1 Tag
2830
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,84*
Lager 223
58
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
374000
ab € 1,37*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 12,15*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,51*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.