Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Benzin-Kanister PVC schwarz 5 ltr Nr. 811900


Menge:  Kanister  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Benzin-Kanister PVC schwarz 5 ltr Nr. 811900
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Benzin-Kanister PVC schwarz 5 ltr Nr. 811900
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Benzin-Kanister PVC schwarz 5 ltr Nr. 811900
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Benzin-Kanister PVC schwarz 5 ltr Nr. 811900
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Benzin-Kanister PVC schwarz 5 ltr Nr. 811900
Artikel-Nr.:
     223-0481461
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228702293
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

HÜNERSDORFF Benzin-Kanister PVC schwarz 5 ltr Nr. 811900

Kraftstoffkanister CLASSIC

• Polyethylen (HD-PE)
• Geringe Permeation durch schwere Qualität
• Unverlierbare Verschraubung
• Mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern
• Für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch, E10-geeignet

Lieferung: Inklusive flexiblem Auslaufrohr.
Weitere Informationen:
Basis:
Kraftstoffkanister
Farbe:
schwarz
Höhe:
247 mm
Tiefe:
147 mm
Breite:
265 mm
Gewicht:
0.63 kg
Volumen:
5 l
Material:
HDPE
Zulassung:
UN
Verschluss:
Schraubdeckel
Durchmesser Öffnung:
29 mm
Farbe Deckel:
grün
Lieferumfang:
Mit Auslaufrohr und Verschraubung l
geeignet für:
Benzin
Anzahl Kammern:
1 St.
Beständigkeit:
E-10 geeignet
Farbe Kanister:
schwarz
Material Auslauf:
HDPE
Volumen Kammer 1:
5 l
Farbe Auslaufrohr:
grün
Fassungsvermögen:
5 l
Durchmesser Gewinde außen:
38 mm
Anzahl Tragegriffe:
1 St.
Ausführung Auslauf:
Auslaufrohr
Farbe Verschraubung:
grün
Ausführung Kanister:
Tragegriff
Ausführung Material:
geringe Permeation
Gewinde Außendurchmesser:
38 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,31*
6 Tage
570
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,98*
2 Tage
149
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,80*
Lager 223
149
1
pro Kanister
€ 8,50*
ab € 7,54*
€ 10,21*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 10,21*
€ 12,15
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 10,14*
€ 12,07
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 9,76*
€ 11,61
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 9,73*
€ 11,58
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 9,13*
€ 10,86
pro Kanister
ab 7500 Kanister
€ 7,54*
€ 8,97
pro Kanister
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,34*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,40*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 2,76*
Zubehör
Hünersdorff
819845
ab € 92,827*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,26*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.