Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 4,0mm Art.-Nr.33385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 4,0mm Art.-Nr.33385 Spiralb. DIN338RN HSSCo 4,00mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 4,0mm Art.-Nr.33385 Spiralb. DIN338RN HSSCo 4,00mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 4,0mm Art.-Nr.33385 Spiralb. DIN338RN HSSCo 4,00mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 4,0mm Art.-Nr.33385 Spiralb. DIN338RN HSSCo 4,00mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 4,0mm Art.-Nr.33385 Spiralb. DIN338RN HSSCo 4,00mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 4,0mm Art.-Nr.33385 Spiralb. DIN338RN HSSCo 4,00mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 4,0mm Art.-Nr.33385 Spiralb. DIN338RN HSSCo 4,00mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 4,0mm Art.-Nr.33385 Spiralb. DIN338RN HSSCo 4,00mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 4,0mm Art.-Nr.33385 Spiralb. DIN338RN HSSCo 4,00mm gesch. PTG
Artikel-Nr.:
     223-0472312
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     333850400
EAN/GTIN:
     4040389034346
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

PTG Ratio-Spiralbohrer /HSS-CO Din 338 geschliffen 4,0mm Art.-Nr.33385

Spiralbohrer-RATIOLINE, gold-finish
• HSS Co
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 30-35°
• Schaft zylindrisch
• Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 800 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle
• Rechtsschneidend

Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger.
Weitere Informationen:
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Anschliff:
Kreuzanschliff
Werkstoff:
HSS-Co
Ausführung:
profilgeschliffen, cobaltlegiert
Gesamtlänge:
75 mm
Spirallänge:
43 mm
Spiralwinkel:
30-35 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Innenkühlung:
0
Ohne Kühlung:
0
Schneidrichtung:
rechts
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Anwendungsgebiet:
Stahl, Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einssatzstähle, Warm- und Kaltarbeitsstähle
Spitzenanschliff:
130 °
Toleranz Bohrdurchmesser:
h8
Bohrer Durchmesser:
4 mm
Bohrer geeignet für:
Metall
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,88*
Lager 223
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 0,63*
€ 0,89*
2 Tage
32
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 1,05*
1 Tag
159
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.