| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0411163 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163695592 |
| |
|
| | |
| DUX Rindleder-Nageltasche 1 Fach, schwarz Nageltasche • Leder • Schwarz • Mit 2 Gürtelschlaufen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Genäht: | Ja | Material: | Leder | Vernietet: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Schließbar: | Nein | Fächeranzahl: | 1 St. | Gürtelschlaufenanzahl: | 2 St. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,62* | € 6,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,51* | € 7,98* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,70* | € 8,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,72* | € 8,22* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,30* | € 10,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|