Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schneckengewindeschelle W5 TORRO 12-22/9-C7 W5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht NORMA NORMA Schneckengewindeschelle W5 TORRO 12-22/9-C7 W5
Artikeldetailsicht NORMA NORMA Schneckengewindeschelle W5 TORRO 12-22/9-C7 W5
Artikel-Nr.:
     223-0361057
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1267705017
EAN/GTIN:
     4043171053532
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

NORMA Schneckengewindeschelle W5 TORRO 12-22/9-C7 W5

NORMACLAMP® TORRO®
Schneckengewindeschelle W5
• Schlauchschellen nach DIN 3017 Teil 1
• Material: W5, komplett rostfreier Stahl 1.4401
Weitere Informationen:
PG:
Schlauchschelle DIN 3017-1, CLAMP® TORRO®, W5
Norm:
DIN 3017-1 Schlauchschellen mit Schneckentrieb Form A
Basis:
Schlauchschelle
Modell:
Torro®
Branche:
Abfallwirtschaftsindustrie
Gewicht:
13 g
Bandbreite:
9 mm
Bandstärke:
0.7 mm
Material Band:
Edelstahl
Einsatzbereich:
Armatureneinbindung
Materialnummer:
Edelstahl 1.4571/1.4401
Material Gehäuse:
Edelstahl
Material Schraube:
Edelstahl
Schraubenkopfform:
geschlitzte Sechskantschraube
Schellenausführung:
Bandinnenseite geprägt
Spannbereich Maximum:
22 mm
Spannbereich Minimum:
12 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Typ W5 im Salzsprühtest 1000 Stunden
Materialqualität Schelle:
W5 Alle Bestandteile Chromnickel-Molybdänstahl 1.4401 (V4A)
Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest:
Typ W5 im Salzsprühtest 1000 Stunden
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
90
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,43*
€ 2,23*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,91*
€ 158,64*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 187,40*
€ 215,39*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 182,44*
€ 218,71*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 191,10*
€ 220,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 26,56*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.