Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0351594 Herst.-Nr.: 518825 EAN/GTIN: 4048962153842 |
| |
|
| | |
| FISCHER Mörtelpatrone RSB 16 Die fischer Reaktionspatrone RSB beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl und dem fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 18mm | Bohrlochtiefe: | 125mm | Anwendungsbedingungen: | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Basismaterial (Verbundmörtel): | Vinylester | Baustoff: | gerissener Beton | ungerissener Beton | Prüfzeichen / Zulassungen: | Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Min. Bohrlochtiefe: | 125mm | Min. Verankerungstiefe: | 125mm | Passend zu: | RG M 16 | Verankerungstiefe: | 125mm | Profi / DIY: | Profi | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | ICC-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10C62 | net_weight: | 451.00GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,44* | € 2,051* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,748* | € 2,378* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,9223* | € 2,6131* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,9467* | € 2,6367* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,033* | € 2,753* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|