Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionspatrone f.RG M 16/RG M 12 I Ja FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6100010452
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518825
EAN/GTIN:
     4048962153842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Reaktionspatrone RSB beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl · aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl und dem fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört · durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen · Schallschutzwände und Hochregale befestigt. Marketingclaim: Der Beton-Allrounder mit höchster Leistungsfähigkeit. Top Features: Ideal für Überkopfmontage. Optimal für wassergefüllte Bohrlöcher. Verarbeitung bis -30 ° C. Weniger Reinigungsaufwand · die Glaspartikel der Patrone rauen die Bohrlochwandung auf. Wirtschaftliche Verarbeitung durch Vorportionierung. Vorteile: Die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Wartezeit durch schnelle Aushärtung: zulassungskonforme Verarbeitung bis -30°C · außerdem zugelassen für wassergefüllte und diamantgebohrte Bohrlöcher sowie für Seismikanwendungen der Leistungskategorie C1 (nur in Verbindung mit RG M). Die schräg abgestochene Gewindestange RG M kann für leichte dynamische Lasten mit dem Patronensystem RSB in den Größen M12 · M16 · M20 und M24 in rostfreiem Stahl R mit dem fischer Verfüllset gesetzt werden. Die Verwendung des Innengewindeankers RG M I ermöglicht die oberflächenbündige Demontage des Anbauteils und die Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Die vorportionierte Reaktionspatrone RSB ist für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders wirtschaftlich. Pro Durchmesser können mit der Ankerstange RG M bis zu 3 Verankerungstiefen durch Kombination der Reaktionspatronen RSB mini realisiert werden.Weitere technische Eigenschaften:· Zulassung: VOC, Brandgutachten, ETA - Europäisch Technische Bewertung· Anwendung: vorwiegend ruhende Lasten, Brandschutz-Klassifizierung· Basismaterial (Verbundmörtel): Vinylester· Baustoff: ungerissener Beton, gerissener Beton· ICC-Zulassung: Ja· Inhalt: 10· Min. Bohrlochtiefe: 125mm· Min. Verankerungstiefe: 125mm· Profi / DIY: Profi· VDS-Zulassung: Ja· Verankerungstiefe: 125mm· Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
125 mm
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Bohrloch-Ø:
18 mm
passend für:
RG M 16
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerpatronen, Chemische Befestigung, Einkleben, Gewindestangen, Injektion, Verbundankerpatronen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,6756*
€ 2,1764*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,748*
€ 2,298*
Lager 1690
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,9223*
€ 2,4531*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,9467*
€ 2,4967*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,033*
€ 2,613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4531*
€ 2,91919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,363*
€ 2,81197
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,3629*
€ 2,81185
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,3628*
€ 2,81173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3127*
€ 2,75211
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,3126*
€ 2,75199
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,3125*
€ 2,75188
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,3124*
€ 2,75176
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,3123*
€ 2,75164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2323*
€ 2,65644
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9223*
€ 2,28754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,531* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.