Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superbond Reaktionspatron RSB 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Superbond Reaktionspatron RSB 16
Superbond Reaktionspatron RSB 16
Superbond Reaktionspatron RSB 16
Superbond Reaktionspatron RSB 16
Superbond Reaktionspatron RSB 16
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4048962153842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     518825
EAN/GTIN:
     4048962153842
Suchbegriffe:
Ankerstange
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
fischer Reaktionspatrone RSB Superbond-System Zugelassen für Verankerungen in: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen Auch geeignet für: Naturstein mit dichtem Gefüge Die vorportionierte Reaktionspatrone RSB ist für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders wirtschaftlich. Ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Wartezeit durch schnelle Aushärtung: zulassungskonforme Verarbeitung bis –30°C, außerdem zugelassen für wassergefüllte und diamantgebohrte Bohrlöcher. Das Superbond System ist ein kombiniertes Patronen- und Injektionssystem für gerissenen und ungerissenen Beton. Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden beim Zerstören der Patrone während des Setzvorganges vermischt und aktiviert.
Weitere Informationen:
Typ:
RSB 16
Bohrtiefe:
125 mm
Bohr-Ø:
18 mm
Verankerungstiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: FIS, und, Zubehör, Reaktionspatrone, Injektions-Mörtel, Patrone, RSB, FISCHER, fischer, Superbond-System
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,583*
€ 2,073*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,6656*
€ 2,1964*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,758*
€ 2,268*
15 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,9223*
€ 2,4631*
Lager 7
26
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,9467*
€ 2,5067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5067*
€ 2,98297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4267*
€ 2,88777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3467*
€ 2,79257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2867*
€ 2,72117
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9467*
€ 2,31657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,067* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.