| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0281175 Herst.-Nr.: 5232000001 EAN/GTIN: 4016753029355 |
| |
|
| | |
| DENI Geländerstütze gewölbte Auflage 3 Schraublöcher 64 mm Ausladung silber eloxiert Geländerstütze Nr. 5232 • Gewölbte Auflage • Wandplatte mit Schraublöchern Weitere Informationen: | | Basis: | Handlaufstütze | Farbe: | silber | Material: | Aluminium | Ausführung: | mit gewölbter Auflage | Durchmesser: | 55 mm | Oberfläche: | eloxiert | Wandabstand: | 64 mm | Einsatzbereich: | Objektausstattung | Länge Auflage: | 40 mm | Befestigungsart: | sichtbar verschraubt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,34* | € 9,57* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,27* | € 9,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,84* | € 11,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,98* | € 11,88* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,85* | € 12,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|