Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürknopf Fest auf ovaler Rosette 2346 28 F1 Naturfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürknopf Fest auf ovaler Rosette 2346 28 F1 Naturfarbig
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürknopf Fest auf ovaler Rosette 2346 28 F1 Naturfarbig
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürknopf Fest auf ovaler Rosette 2346 28 F1 Naturfarbig
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürknopf Fest auf ovaler Rosette 2346 28 F1 Naturfarbig
Artikel-Nr.:
     223-0264603
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     70846228010105
EAN/GTIN:
     4015354119762
Suchbegriffe:
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff

FSB Rahmentürknopf Fest auf ovaler Rosette 2346 28 F1 Naturfarbig

Knopf/-drückerlochteil 07 0846 auf Rosette

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Rahmentüren
Weitere Informationen:
Basis:
Knopf
Breite:
32.5 mm
Länge:
70 mm
Farbton:
naturfarbig
Türart:
Rahmentüren
Lagerung:
fest
Material:
Aluminium
Abdeckung:
auf Rosette
Knopfform:
Kugelform
Knopfhöhe:
98 mm
Montageart:
einseitige Montage
Knopfbreite:
81 mm
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
846
Türwerkstoff:
Aluminium
Einsatzbereich:
Profiltür
Form Abdeckung:
oval
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Knopfdurchmesser:
50 mm
Stärke Abdeckung:
14 mm
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 27,39*
€ 38,47*
2 Tage
98
€ 5,90*
ab € 28,98*
€ 38,66*
€ 4,90*
ab € 34,10*
€ 46,75*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 36,81*
€ 48,20*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 43,50*
€ 56,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0171757000000105
ab € 4,16*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 0105
ab € 57,81*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 0105
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.