Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sondertürbeschläge
>
Rahmentürrosette
>
Artikel
FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Aluminium silber eloxiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102248225
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
0 07 0846 22801 0105
EAN/GTIN:
4015354119762
Suchbegriffe:
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Aluminium silber eloxiert
gekröpft, fest vernietet
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
07 0846
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
FSB
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Abmessung:
ø 50 mm
Ausführung:
fest vernietet
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
nein
... >
Metallbau FSB
>
Türknöpfe
>
Türknopf Kugelform verkröpft 07 0846
Weitere Suchbegriffe:
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
Profil-Tuerknopf
,
Türknopf
,
türdrücker fsb
,
drückerlochteil
,
türgriff alu
,
Knopf
,
Rahmentürknopf
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 27,80*
€ 38,73*
Lager 3145
1 Tag
76
€ 5,90*
ab € 29,29*
€ 39,03*
Lager 7
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 35,11*
€ 46,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,53*
€ 47,44*
Lager 4012
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 35,92*
€ 47,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Blindrosette 17 1757 Aluminium naturfarbig
FSB Franz Schneider Brakel
0171757000000105
€ 6,48*
Zubehör
FSB Sicherheitsrosette 73 3249 oval PZ mit Kernziehschutz, Aluminium silber
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 0105
€ 76,11*
Zubehör
Schlüsselrosette 17 1757 Alu.0105 PZ ov.FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 0105
€ 5,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.