Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosette 17 1757 Alu.0105 PZ ov.FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000252710
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 17 1757 00010 0105
EAN/GTIN:
     4015354051703
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosetten pz
schlüssel rosette
oval · Höhe 70 mm · Breite 32,5 mm · Stärke 7 mm · mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Nockenabstand 50 mm) · Lieferung ohne SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr.: 0105
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
17 1757
Marke:
FSB
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Breite:
32,5 mm
Befestigungssystem:
verdeckte Verschraubung
Form:
oval
Ausführung:
Schlüsselrosette
Nockenabstand:
50 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, Profiltür-Schlüsselrosetten, Rosetten, Rosettenpaar
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
537
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 5,69*
17 Tage
6
2
€ 8,90*
ab € 5,15851*
€ 6,97851*
Lager 1498
2
2
€ 5,50*
ab € 5,70*
€ 7,62*
4 Tage
16
2
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 7,80*
6 Tage
22
2
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.