| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0262937 Herst.-Nr.: 2805646 EAN/GTIN: 4012789205237 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Tokyo 1710/42KV/42KVS WC Ts 37-42mm F1 Natur (Drückerpaar) HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen: | | Befestigung: | durchgehende Verschraubung | Produkttyp: | Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Rosetten-Garnitur | Farbe: | F1 Aluminium silberfarben | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | 1710/42KV/42KVS | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Rosette | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Tôkyô | Werkstoff: | Aluminium | Lochung: | Schlitzkopf/Olive | Werkstoff Unterteil: | Kunststoff | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wc-riegel hoppe, bad drücker, türgriff alu |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,16* | € 9,37* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,29* | € 17,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,14* | € 18,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,74* | € 19,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,06* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|