| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0202659 Herst.-Nr.: B-05150-87-R-8 EAN/GTIN: 4015540734922 |
| |
|
| | |
| BKS Objektschloss 20/65/78/8 Klasse 3 WC Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl BKS-Objektschloss 0515 für Badtüren nach DIN 18251 – Klasse 3 - Für Objekttüren und Wohnungsabschlusstüren - Stulp: 20mm abgerundet, Edelstahl - verzinkter allseitig geschlossener Schlosskasten - mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-Befestigungsschraube - Falle und Riegel aus Zinkdruckguss verzinkt - Nuss aus Zinkdruckguss mit 8 mm Vierkant, - Badverriegelung mit 78 mm Entfernung - Badnuss aus Zinkdruckguss mit 8 mm Vierkant - Dornmaß 65mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Behörden-Einsteckschloss, Behördenschloss, Objekt-Einsteckschloss, Objektschloss, Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, objektschloss bks rechts, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,86* | € 13,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,88* | € 13,93* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 14,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,73* | € 15,06* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,29* | € 15,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|