| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0202658 Herst.-Nr.: B-05150-87-L-8 EAN/GTIN: 4015540734915 |
| |
|
| | |
| BKS Objektschloss 20/65/78/8 Klasse 3 WC Links abgerundeter Stulp Edelstahl BKS-Objektschloss 0515 für Badtüren nach DIN 18251 – Klasse 3 - Für Objekttüren und Wohnungsabschlusstüren - Stulp: 20mm abgerundet, Edelstahl - verzinkter allseitig geschlossener Schlosskasten - mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-Befestigungsschraube - Falle und Riegel aus Zinkdruckguss verzinkt - Nuss aus Zinkdruckguss mit 8 mm Vierkant, - Badverriegelung mit 78 mm Entfernung - Badnuss aus Zinkdruckguss mit 8 mm Vierkant - Dornmaß 65mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Behörden-Einsteckschloss, Behördenschloss, Objekt-Einsteckschloss, Objektschloss, Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, bks objektschloss, bad drücker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,70* | € 13,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,85* | € 14,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,98* | € 14,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,99* | € 14,13* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,16* | € 15,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|