Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 DIMM - 2933MHz / PC4-23400 - CL21 - 1.2V - ECC - Registered


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P00922-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz
HPE P00922-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     2218-P00922-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P00922-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
16GB DDR4 DIMM - 2933MHz / PC4-23400 - CL21 - 1.2V - ECC - Registered
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
27
€ 13,00*
ab € 66,56*
€ 85,64*
2 Tage
9
€ 8,90*
ab € 69,30*
€ 88,74*
€ 7,14*
ab € 71,31*
€ 90,34*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 95,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,32*
€ 96,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.