Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
SFP Switch
>
SFP+ Kabel
>
Artikel
10G SFP + Direct Attach Cable - 1m - Black
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2218
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2218-DACSFP1010
Hersteller:
Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
UACC-DAC-SFP10-1M
EAN/GTIN:
810010077059
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
GBIC-Modul
10G SFP + Direct Attach Cable - 1m - Black
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2218
>
Transceivers and media converters
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
SFP+ Kabel
,
sfp+ kabel
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1085
5 Tage
77
1
€ 6,00*
ab € 12,17*
€ 16,01*
Lager 4249
2 Tage
249
1
€ 10,00*
ab € 12,26*
€ 16,12*
Lager 1604
3 Tage
77
1
€ 8,00*
ab € 12,61*
€ 16,59*
Lager 2218
1 Tag
9
1
€ 8,95*
ab € 12,58*
€ 16,76*
Lager 1546
1 Tag
26
1
€ 4,90*
ab € 13,13*
€ 17,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2218
Versand:
Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Schweiz Weiß
Cherry
AK-C8112-FUS-W/CH
€ 245,56*
Ähnlich
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Schweiz Weiß
Cherry
AK-C8112-U1-W/CH
€ 167,89*
Ähnlich
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch USB Schweiz Weiß
Cherry
AK-C8112-US-W/CH
€ 214,68*
Ähnlich
Lenovo ThinkVision T32h-20 LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo
61F1GAT2EU
€ 377,59*
Ähnlich
Samsung QP85A-8K Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Edelstahl Eingebauter Prozessor Tizen 6.0 16/7
Samsung
LH85QPA8BGCXEN
€ 5.864,68*
Ähnlich
Samsung WMN4270SD 139,7 cm (55") Grau
Samsung
WMN4270SD/EN
€ 111,42*
Ähnlich
Samsung WMN4277SE TV-Halterung 195,6 cm (77") Schwarz
Samsung
WMN4277SE
€ 124,66*
Ähnlich
Active Key AK-4400-TU Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Active Key
AK-4400-TU-B/CH
€ 98,37*
Ähnlich
Active Key AK-4450-GU-B Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Active Key
AK-4450-GU-B/CH
€ 98,18*
Ähnlich
Active Key AK-C7412F Tastatur Medizinisch USB Schweiz Weiß
Active Key
AK-C7412F-GUS-W/CH
€ 190,87*
Ähnlich
Active Key AK-C8100 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Schweiz Weiß
Active Key
AK-C8100F-U1-W/CH
€ 155,21*
Ähnlich
CHERRY MX KW X ULP
Cherry
G8U-27000LTBCH-2
€ 222,55*
Ähnlich
Corsair CC-9310003-WW Schraubendreherbit-Halter
Corsair
CC-9310003-WW
€ 26,04*
Ähnlich
Corsair TC500 LUXE PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Beige
Corsair
CF-9010067-WW
€ 524,38*
Ähnlich
Corsair TC500 LUXE PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Grün
Corsair
CF-9010068-WW
€ 521,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.