Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-4400-TU Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-4400-TU Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Active Key AK-4400-TU Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24744515
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-4400-TU-B/CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Die Tastaturen der Serie AK-4400-T wurden speziell für den Einsatz in der Industrie, bei Servern und im Kioskbereich entwickelt. Der groß dimensionierte Trackball erlaubt auch ungeübten Anwendern eine einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers. Durch die Verwendung der neu entwickelten Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an der Außenkante, zur Folge hat. Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglichte die Realisierung einer “Soft-Druckpunkt” Charakteristik die bei herkömmlichen Technologien, in dieser Bauhöhe (23 mm), nicht erreichbar war.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
370 x 139 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
700 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Eingabegerät
Trackball
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Zertifizierung
CE FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
AK-C8112-FUS-W/CH
€ 245,54*
Ähnlich
Cherry
AK-C8112-U1-W/CH
€ 139,64*
Ähnlich
Cherry
AK-C8112-US-W/CH
€ 213,31*
Ähnlich
Lenovo
61F1GAT2EU
€ 374,22*
Ähnlich
Samsung
LH85QPA8BGCXEN
€ 5.867,27*
Ähnlich
Samsung
WMN4270SD/EN
€ 111,32*
Ähnlich
Samsung
WMN4277SE
€ 125,20*
Ähnlich
Active Key
AK-4450-GU-B/CH
€ 98,24*
Ähnlich
Active Key
AK-C7412F-GUS-W/CH
€ 189,74*
Ähnlich
Active Key
AK-C8100F-U1-W/CH
€ 155,47*
Ähnlich
Cherry
G8U-27000LTBCH-2
€ 222,19*
Ähnlich
Corsair
CC-9310003-WW
€ 25,74*
Ähnlich
Corsair
CF-9010067-WW
€ 535,35*
Ähnlich
Corsair
CF-9010068-WW
€ 536,47*
Ähnlich
Corsair
CF-9010066-WW
€ 568,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.