Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 27/8 (27kW gesteuert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 27/8 (27kW gesteuert)
VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 27/8 (27kW gesteuert)
Artikel-Nr.:
     2172-59325
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023780
EAN/GTIN:
     4024074873861
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 27/8 (27kW gesteuert)


1 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED
1 Kaltwasseranschlussstück R 1/2 mit Kaltwasser-Absperrventil
1 Warmwasseranschlussstück R 1/2
1 Montageplatte
1 Montageschablone
1 Befestigungsmaterial
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
Warmwasserkomfort: konstante, stufenlos einstellbare Auslauftemperatur von 30 °C bis 55 °C bis zur Leistungsgrenze
7-Segment-Temperaturanzeige zur gradgenauen Temperaturvorwahl Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern
Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austauschbarer Komponenten
Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten
Einstellbarer Verbrühschutz
Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
7-Segment TemperaturanzeigeElektronische Leistungssteuerung
Installationssystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit:variabler Elektroanschluss, Klapprahmen unten
Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)
Energieeffizientes Basisgerät mit 8 bis 10 l/min Warmwasser in Wunschtemperatur
Der electronicVED bietet höchsten Warmwasserkomfort durch stufenlos einstellbare und gradgenaue Auslauftemperaturen von 30 bis 55° C - bei 8 bis 10 Litern Leistung pro Minute und höchster Energieeffizienz. Im Vergleich zu einem hydraulischen Durchlauferhitzer spart der elektronisch gesteuerte electronicVED bis zu 30 % Wasser und Energie, da kein Kaltwasser beigemischt werden muss. Für zusätzliche Sicherheit sorgen der einstellbare Verbrühschutz und der Strahlwasserschutz IP25.

Geringer Installationsaufwand dank Pro-I Installationssystem
Das Installationssystem Pro-I erspart Ihnen viel Zeit und Mühe: Es sorgt für eine einfach zugängliche Anschlussverschraubung, für eine einfache Gerätewartung und eine leichte Bedienung bei Untertischmontage durch die drehbare Fronthaube. Außerdem können Sie den electronicVED dank Universal-Montageplatte problemlos anstelle jeglicher Altgeräte einsetzen. Der ABS-Kunststoff der Gerätehaube verhindert frühzeitiges Vergilben. Das Gerät ist mit Steckkomponenten aufgebaut, die alle aus recycelbaren Materialen bestehen.

Komfortable Bedienung per Drehknopf
Der electronicVED verfügt über ein Display mit digitaler Temperaturanzeige zur gradgenauen Temperaturvorwahl über den stufenlos einstellbaren Drehknopf. Energieeffizienzklasse (A+ bis F): A.
VAILLANT electronicVED E 27/8 Elektro-Durchlauferhitzer
VA electronicVED E 27/8
Elektro-Durchlauferhitzer
VAILLANT electronicVED E 27/8
Elektro-Durchlauferhitzer
Produktvorteile
- Warmwasserkomfort: konstante Auslauf-
temperatur von 30 Grad C bis 55 Grad C
bis zur Leistungsgrenze
- Energie- und Wasserersparnis von bis
zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch-
lauferhitzern
- Einfache und schnelle Wartung durch
gute Zugänglichkeit leicht austausch-
barer Komponenten
- Automatische Lufterkennung bei allen
elektronischen Geräten
- Einstellbarer Verbrühschutz
Ausstattung
- Elektronische Leistungssteuerung
- Stufenlos einstellbarer Temperatur-
regler
- Installationssystem PRO I für maxi-
male Montagefreundlichkeit: var.
Elektroanschluss, Klapprahmen unten
- Geeignet für Kunststoffrohrsysteme
nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
- Strahlwasserschutz IP 25D ermöglicht
uneingeschränkte Installation im
Schutzbereich 1
Nennleistung 27 kW
Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz
max. Zapfmenge 9 l/min
Temperaturwählbereich 20-55 Grd.C
Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2
Schutzart IP 25
Höhe/Breite/Tiefe 481/240/99 mm
Gewicht 4,4 kg
Warmwasserbereitungs-Energie-
effizienzklasse A
(Spektrum A+ bis F)
Bestell-Nr. 0010023780
Weitere Suchbegriffe: vaillant durchlauferhitzer elektronisch, vaillant durchlauferhitzer, durchlauferhitzer, Siemens, elektronischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer elektronisch geregelt, Durchlauferhitzer von Siemens, Durchlauferhitzer 18kw, Durchlauferhitzer Übertisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 272,27*
€ 326,75*
Frei Haus
ab € 288,69*
€ 344,35*
€ 5,95*
ab € 295,20*
€ 352,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,40*
€ 357,90*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 359,89*
€ 428,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,10*
€ 505,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,75*
€ 484,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,92*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,04*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 43,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.