| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-49753524 Herst.-Nr.: 0010023780 EAN/GTIN: 4024074873861 |
| |
|
| | |
| Elektro-Durchlauferhitzer 27kW gesteuert VED E 27/8 electronicVED E 27/8 Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile, Warmwasserkomfort: konstante Auslauf- temperatur von 30 Grad C bis 55 Grad C bis zur Leistungsgrenze, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern, Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten, Automatische Lufterkennung bei allen elektronischen Geräten, Einstellbarer Verbrühschutz Ausstattung, Elektronische Leistungssteuerung, Stufenlos einstellbarer Temperatur- regler, Installationssystem PRO I für maxi- male Montagefreundlichkeit: var. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+ bis F | Max. zulässiger Betriebsdruck: | 10 bar | Nenninhalt: | 1 l | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff | Nennleistung: | 27 kW | Nennspannung 1: | 400 V | Nennspannung 2: | 400 V | Geeignet für KNX: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 272,02* | € 325,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,65* | € 342,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 293,65* | € 351,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 298,57* | € 356,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 302,54* | € 359,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|