Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 27/8 (27kW gesteuert)
VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 27/8 (27kW gesteuert)
Artikel-Nr.:
     3461-60329617
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023780
EAN/GTIN:
     4024074873861
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 27/8 (27kW gesteuert) VAILLANT electronicVED E 27/8 Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile - Warmwasserkomfort: konstante Auslauf- temperatur von 30 Grad C bis 55 Grad C bis zur Leistungsgrenze - Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern - Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten - Automatische Lufterkennung bei allen elektronischen Geräten - Einstellbarer Verbrühschutz Ausstattung - Elektronische Leistungssteuerung - Stufenlos einstellbarer Temperatur- regler - Installationssystem PRO I für maxi- male Montagefreundlichkeit: var. Elektroanschluss, Klapprahmen unten - Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 - Strahlwasserschutz IP 25D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 Nennleistung 27 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max. Zapfmenge 9 l/min Temperaturwählbereich 20-55 Grd.C Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/240/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Bestell-Nr. 0010023780
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,00*
€ 326,48*
Frei Haus
ab € 288,40*
€ 344,07*
€ 5,95*
ab € 293,40*
€ 352,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,85*
€ 357,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 301,67*
€ 360,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,89*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,04*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 43,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.