| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C391B94 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0010023780 EAN/GTIN: 4024074873861 |
| |
|
| | |
| Durchlauferhitzer elektr 27kW man A ÜbertischUntertisch VEDE27/8 Weitere Informationen: | | Anschluss Warmwasser: | Außengewinde | Anschluss kaltes Trinkwasser: | Außengewinde | Anschlussleistung: | 27 - 27 kW | Art der Regelung: | elektronisch | Bedienung: | manuell | Breite: | 240 mm mm | Energieeffizienzklasse (812/2013/EU): | A | Geeignet für Kunststoffrohre: | ja | Gewicht: | 4.4 kg kg | Heizsystem: | Blankdraht | Höhe: | 481 mm mm | Leistungsregelung: | elektronisch | Max. Arbeitsdruck: | 10 bar | Montageart: | Übertisch/Untertisch | Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss: | 1/2 Zoll (15) | Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: | 1/2 Zoll (15) | Nenninhalt: | 1 l l | Nennleistung: | 27 kW kW | Nennspannung 1: | 400 V V | Nennspannung 2: | 400 V V | Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: | 21 mm | Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: | 21 mm | Schutzart (IP): | IP25 | Sicherheitsabschaltung: | elektronisch | Temperaturanzeige: | ohne | Tiefe: | 99 mm mm | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vaillant durchlauferhitzer elektronisch, vaillant durchlauferhitzer, durchlauferhitzer, Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 274,00* | € 326,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,40* | € 344,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 293,40* | € 352,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 299,85* | € 357,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 301,67* | € 360,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|